Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/2 SS 263A E 100 300 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 100 έως 300 Psi | AC8KRY 3AYY8

WATTS 1/2 SS 263A E 100 300 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 100 έως 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KRY Μοντέλο: 1/2 SS 263A E 100 300Σταυρός: 3AYY8
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
€943.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης100 έως 300 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.29
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS SS263A A 1 25 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 1 έως 25 Psi | AC8KRW 3AYY6 SS263A Α 1 251 / 2 "1 / 2 "1 έως 25 psi€932.68
WATTS SS 263 AD 20 175 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 20 έως 175 Psi | AC8KRX 3AYY7 SS 263 AD 20 1751 / 2 "1 / 2 "20 έως 175 psi€965.57
WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 1 έως 25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3 1/4 SS 263 A 1 251 / 4 "1 / 4 "1 έως 25 psi€928.86
WATTS 1/4 SS 263 A 3 50 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 3 έως 50 Psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 SS 263 A 3 501 / 4 "1 / 4 "3 έως 50 psi€961.12
WATTS 1/4 SS 263 A 10 125 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 10 έως 125 Psi | AC8KTB 3AYZ5 1/4 SS 263 A 10 1251 / 4 "1 / 4 "10 έως 125 psi€1,003.34
WATTS 1/4 SS 263 A 100 300 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 100 έως 300 Psi | AC8KTD 3AYZ7 1/4 SS 263 A 100 3001 / 4 "1 / 4 "100 έως 300 psi€929.30
WATTS 3/8 SS263A 1 25 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 1 έως 25 Psi | AC8KTE 3AYZ8 3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1 έως 25 psi€871.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1/2 SS 263A E 100 300 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 100 έως 300 Psi
€943.77 /μονάδα