WATTS SR 709DCDA-OSY-CFM 10 Double Check Detector Assembly, Inline, Flanged Joint, 10 Inch Size, Cast Iron | CB3APB 0385760

WATTS SR 709DCDA-OSY-CFM 10 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών, χυτοσίδηρος

Είδος: CB3APB Μοντέλο: SR 709DCDA-OSY-CFM 10Σταυρός: 0385760
€41,086.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Βαλβίδα παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου10 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήCFM
Αρ. Σειρά709DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου10 "
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών, χυτοσίδηρος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παράκαμψηςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS 709DCDA-LF-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXP 0384666 709DCDA-LF-GPM 6-6"110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F6"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€10,199.78
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXR 0384662 709DCDA-LF-GPM 41 / 2 "4"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά4"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€6,179.36
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXW 0384741 709DCDA-LF-CFM 31 / 2 "3"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά3"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€5,824.22
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DXX 0384740 709DCDA-LF-GPM 31 / 2 "3"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά3"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€5,824.22
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DYN 0384815 709DCDA-LF-CFM 41 / 2 "4"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά4"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€6,179.36
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DYQ 0384816 709DCDA-LF-CFM 61 / 2 "6"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά6"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€10,199.78
RFQ
WATTS 709DCDA-LF-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY6DYR 0384817 709DCDA-LF-CFM 81 / 2 "8"110 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά8"Χωρίς βαλβίδα διακοπής€21,722.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS SR 709DCDA-OSY-CFM 10 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών, χυτοσίδηρος
€41,086.58 /μονάδα