Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2032-HDG Eye Bolt, 15,000 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 1-1/4-7 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WLU 19L088

KEN FORGING K2032-HDG Eye Bolt, 15,000 Lb Working Load, Steel, 1-1/4-7 Size Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WLU Μοντέλο: K2032-HDGΣταυρός: 19L088

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2 3 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.4 7 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος8.45 "
Σανκ Ντία.1 1 / 4 "
Μήκος κνήμης3"
Ώμος Dia.1.88 "έως 2.00"
Μήκος ώμου0.50 "έως 0.56"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 1 / 4-7
Όριο φόρτου εργασίας15,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2032-HDG Eye Bolt, 15,000 Lb Working Load, Steel, 1-1/4-7 Size Thread
€79.42 /μονάδα