Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS RA-1-SW 1 Βαλβίδα πύλης ψυγείου ατμού, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 60 έως 15 Psi | CA3XRB 0067607

WATTS RA-1-SW 1 βαλβίδα πύλης ψυγείου ατμού, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 60 έως 15 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA3XRB Μοντέλο: RA-1-SW 1Σταυρός: 0067607

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€168.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού15 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση νερού60 Psi
Αρ. ΣειράRA-1-ΝΔ
Σύνδεση εξόδουΈνωση Ένωση
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΈνωση Ένωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8175

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα πύλης καλοριφέρ ατμού, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 60 έως 15 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS RA-1-SW Βαλβίδα πύλης ψυγείου ατμού 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 60 έως 15 Psi | CA3XQY 0067605 RA-1-SW 1/2Γυναίκα με σπείρωμα1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα1 / 2 "€128.65
WATTS RA-1-SW Βαλβίδα πύλης ψυγείου ατμού 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, πίεση 60 έως 15 Psi | CA3XQZ 0067609 RA-1-SW 1 1/2Γυναίκα με σπείρωμα1 1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα1-1 / 2 "€295.49
WATTS RA-1-SW Βαλβίδα πύλης ψυγείου ατμού 1 1/4, είσοδος 1 1/4 ίντσας, πίεση 60 έως 15 Psi | CA3XRA 0067608 RA-1-SW 1 1/4Γυναίκα με σπείρωμα1 1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα1-1 / 4 "€224.99
WATTS RA-1-SW 3/4 Steam Radiator Gate Valve, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 60 έως 15 Psi | CA3XRC 0067606 RA-1-SW 3/4-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα3 / 4 "€154.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS RA-1-SW 1 βαλβίδα πύλης ψυγείου ατμού, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 60 έως 15 Psi
€168.55 /μονάδα