WATTS PB032121-1200 σωλήνας σωλήνας, ακτίνα κάμψης 7 ίντσες, πάχος τοιχώματος 0.19 ίντσες, πορτοκαλί | AA2AJP 10A279

WATTS PB032121-1200 σωλήνας σωλήνα, ακτίνα κάμψης 7 ίντσες, πάχος τοιχώματος 0.19 ίντσες, πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AJP Μοντέλο: PB032121-1200Σταυρός: 10A279

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,284.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση PEX
Ακτίνα κάμψης7"
Υλικό σώματοςΔιασταυρούμενο πολυαιθυλένιο
ΧρώμαΠορτοκαλί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςIPC, IMC, UMC, UPC
Μέσα Dia.0.671 "
Μήκος1200ft.
ΥλικόPEX
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Αρ. ΣειράRadiant PEX Plus
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα7"
Εκτός Dia.0.875 "
Μέγεθος PEX3 / 4 "
Θερμ. Εύρος73.4 έως 200 F
ΧαρακτηριστικάRadiant PEX Plus
Wall Πάχος0.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.72
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Μέγεθος PEXWall ΠάχοςΤιμή
WATTS PB032081-1000 Radiant Barrier Coil, ακτίνα κάμψης 5 ίντσες, πάχος τοίχου 0.14 ίντσες, πορτοκαλί | AA2AJM 10A277 ΡΒ032081-10005"0.475 "1000ft.5"0.625 "1 / 2 "0.14 "€2,028.04
WATTS PB032101-1200 Radiant Barrier Coil, ακτίνα κάμψης 6 ίντσες, πάχος τοιχώματος 0.16 ίντσες, πορτοκαλί | AA2AJN 10A278 ΡΒ032101-12006"0.574 "1200ft.6"0.75 "5 / 8 "0.16 "€1,999.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS PB032121-1200 σωλήνας σωλήνα, ακτίνα κάμψης 7 ίντσες, πάχος τοιχώματος 0.19 ίντσες, πορτοκαλί
€3,284.68 /μονάδα