WATTS PB032101-1200 Radiant Barrier Coil, ακτίνα κάμψης 6 ίντσες, πάχος τοιχώματος 0.16 ίντσες, πορτοκαλί | AA2AJN 10A278

WATTS PB032101-1200 81001683 Radiant Barrier Coil, ακτίνα κάμψης 6 ίντσες, πάχος τοίχου 0.16 ίντσες, πορτοκαλί

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2AJN Μοντέλο: ΡΒ032101-1200Σταυρός Ref: 10A278 / 81001683
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Πέμπτη, Μάιος 29

€2,119.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση PEX
Ακτίνα κάμψης6"
Υλικό σώματοςΔιασταυρωμένο Πολυαιθυλένιο
ΧρώμαΠορτοκαλί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUPC.png
Μέσα Dia.0.574 "
Μήκος1200 πόδια.
Υλικα PEX
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα6"
Εκτός Dia.3 / 4 "
Μέγεθος Pex5 / 8 "
ΣειρέςΣειρά Radiant Pex Plus
Θερμ. Εύρος+ 73.4 ° F έως + 200 ° F
ΧαρακτηριστικάRadiant PEX Plus
Wall Πάχος4 / 25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)107.95
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Μέγεθος PexWall ΠάχοςΤιμή
WATTS PB032081-1000 Radiant Barrier Coil, ακτίνα κάμψης 5 ίντσες, πάχος τοίχου 0.14 ίντσες, πορτοκαλί | AA2AJM 10A277 ΡΒ032081-10005"0.475 "1000ft.5"0.625 "1 / 2 "0.14 "€2,149.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS PB032101-1200 81001683 Radiant Barrier Coil, ακτίνα κάμψης 6 ίντσες, πάχος τοίχου 0.16 ίντσες, πορτοκαλί
€2,119.11 /μονάδα