Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS P777-20 3/8 Y Strainer, είσοδος 3/8 ιντσών, 9999 Deg. C, 21 Bar | BY6DYH 0384764

WATTS P777-20 3/8 Y φίλτρο, είσοδος 3/8 ιντσών, 9999 μοίρες. C, 21 Bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY6DYH Μοντέλο: P777-20 3/8Σταυρός: 0384764

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€25.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Υλικό σώματοςNoryl πλαστικό
Μοτίβο σώματοςWye
Τύπος σώματοςWye
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.9999 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Αρ. ΣειράP777
Ελάχ. Θερμ.9999 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό πρίζαςNoryl πλαστικό
Βαθμός πίεσης9999 Μπαρ
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)300 Psi στους 210 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Λεπτομέρειες:

Υ φίλτρο, είσοδος 3/8 ίντσας, 9999 μοίρες. C, 21 Bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΜέγεθος οθόνηςΤιμή
WATTS P777-60 1/4 Y Strainer, 1/4 Inch Inlet, 9999 Deg. C, 21 Bar | BY6DYJ 0384769 Π777-60 1/41 / 4 "1 / 4 "100 ΜΕΣΗ€26.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS P777-20 3/8 Y φίλτρο, είσοδος 3/8 ιντσών, 9999 μοίρες. C, 21 Bar
€25.05 /μονάδα