WATTS LFU5B-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ίντσες 50 psi | AH8QUZ 38YJ10

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LFU5B-Z3 2 ιντσών 50 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8QUZ Μοντέλο: LFU5B-Z3Cross Ref: 38YJ10

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,912.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος12.25 "
Μήκος10.875 "
ΥλικόΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2"
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης50 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 έως 75 psi
ΣουρωτήριΝαι
Τύπος βαλβίδαςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9625
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΎψοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS LFN45BM1-DU Βαλβίδα πίεσης νερού 1 ίντσα 4-7 / 8 ίντσα Μήκος | AH6VXK 36JA77 LFN45BM1-DUΈνωση x Κοινή6.25 "4.875 "1"€353.23
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Βαλβίδα πίεσης νερού 1 ίντσα 5-3 / 16 ίντσες | AH6VXN 36JA80 LFN45BM1-DU-CPVCΈνωση x Κοινή6.25 "5.187 "1"€133.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού LFU5B-Z3 2 ιντσών 50 psi
€2,912.20 /μονάδα