Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Βαλβίδα πίεσης νερού 1 ίντσα 5-3 / 16 ίντσες | AH6VXN 36JA80

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Βαλβίδα πίεσης νερού 1 ίντσας 5-3/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VXN Μοντέλο: LFN45BM1-DU-CPVCCross Ref: 36JA80

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€133.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςANSI / NSF 61 Παράρτημα G, IAPMO, Πόλη του Λος Άντζελες
Τύπος σύνδεσηςΈνωση x Κοινή
Ύψος6.25 "
Μήκος5.187 "
ΥλικόΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1"
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης50 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 έως 75 psi
ΣουρωτήριΝαι
Τύπος βαλβίδαςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΎψοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS LFN45BM1-DU Βαλβίδα πίεσης νερού 1 ίντσα 4-7 / 8 ίντσα Μήκος | AH6VXK 36JA77 LFN45BM1-DUΈνωση x Κοινή6.25 "4.875 "1"€353.23
WATTS LFU5B-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 2 ίντσες 50 psi | AH8QUZ 38YJ10 LFU5B-Z3FNPT12.25 "10.875 "2"€2,912.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Βαλβίδα πίεσης νερού 1 ίντσας 5-3/16 ίντσες
€133.32 /μονάδα