Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Int, 200 Psi | CC2YMY 0555270

WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ιντσών, 200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CC2YMY Μοντέλο: LFFBV-3C-QC 3/4Σταυρός: 0555270
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
€76.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFFBV-3C-QC
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)200 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ιντσών, 200 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣυναρμολογημένοΥλικό μπάλαςΤύπος εξόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Αρ. ΣειράΤιμή
WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 200 Psi | CC2YNC 0555269 LFFBV-3C-QC 1/21 / 2 "ΝαιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΓρήγορη σύνδεση1 / 2 "Γρήγορη σύνδεση400 μοίρες φάLFFBV-3C-QC€48.76
WATTS LFFBV-3C-QC 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi | CC2YND 0555271 LFFBV-3C-QC 11"ΟχιΟρείχαλκοςΡευματοδότης1"Ρευματοδότης400 μοίρες φάLFFBV-3C€113.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ιντσών, 200 Psi
€76.08 /μονάδα