Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 200 Psi | CC2YNC 0555269

WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ιντσών, 200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CC2YNC Μοντέλο: LFFBV-3C-QC 1/2Σταυρός: 0555269

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFFBV-3C-QC
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΠιέστε για σύνδεση
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)200 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ιντσών, 200 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣυναρμολογημένοΥλικό μπάλαςΤύπος εξόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Αρ. ΣειράΤιμή
WATTS LFFBV-3C-QC 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Int, 200 Psi | CC2YMY 0555270 LFFBV-3C-QC 3/41"ΝαιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΓρήγορη σύνδεση3 / 4 "Γρήγορη σύνδεση400 βαθμοί FLFFBV-3C-QC€76.08
WATTS LFFBV-3C-QC 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 600 Psi | CC2YND 0555271 LFFBV-3C-QC 11"ΟχιΟρείχαλκοςΡευματοδότης1"Ρευματοδότης400 μοίρες φάLFFBV-3C€113.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBV-3C-QC 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ιντσών, 200 Psi
€48.76 /μονάδα