Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 Ball Valve, 2 Inch Int, 250 Deg. F Max. Θερμ., 200 Psi | CC2YNV 0555303

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 250 μοίρες. F Max. Θερμ., 200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CC2YNV Μοντέλο: LFFBV-3-PRESS-M1 2Σταυρός: 0555303

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€189.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουΤύπος
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFFBV-3-PRESS-M1
Ελάχ. Θερμ.32 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΤύπος
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)200 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0385

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 250 μοίρες. F Max. Θερμ., 200 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Int, 250 Deg. F Max. Θερμ., 200 Psi | CC2YNK 0555299 LFFBV-3-PRESS-M1 3/43 / 4 "250 βαθμοί F32 βαθμοί F3 / 4 "€35.89
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 250 Deg. F Max. Θερμ., 200 Psi | CC2YNP 0555298 LFFBV-3-PRESS-M1 1/21 / 2 "250 βαθμοί F32 βαθμοί F1 / 2 "€26.73
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Int, 250 Deg. F Max. Θερμ., 200 Psi | CC2YNR 0555302 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/21-1 / 2 "250 βαθμοί F32 βαθμοί F1-1 / 2 "€110.48
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Int, 250 Deg. F Max. Θερμ., 200 Psi | CC2YNT 0555301 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/41-1 / 4 "250 βαθμοί F32 βαθμοί F1-1 / 4 "€77.83
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 250 μοίρες. F Max. Θερμ., 200 Psi | CC2YNU 0555300 LFFBV-3-PRESS-M1 11"250 μοίρες φά32 μοίρες φά1"€46.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 250 μοίρες. F Max. Θερμ., 200 Psi
€189.17 /μονάδα