WATTS Σφαίρες βαλβίδες πλήρους θυρίδας LFFBV-3-Press-M1 Series


Φίλτρα
Συναρμολογημένο: Ναι , Υλικό μπάλας: Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος από κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο , Τύπος ελέγχου: Λαβή μοχλού , Σύνδεση εισόδου: Τύπος , Τύπος εισόδου: Τύπος , Mfr. Σειρά: LFFBV-3-PRESS-M1 , Σύνδεση πρίζας: Τύπος , Τύπος εξόδου: Τύπος , Τύπος θύρας: Πλήρης , Υλικό καθίσματος: Παρθένο PTFE , Υλικό άξονα: Ορείχαλκος , Τύπος στελέχους: Απόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LFFBV-3-PRESS-M1 1
1"250 ° F32 ° F1"€46.16
B
LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2
1-1 / 2 "250 βαθμοί F32 βαθμοί F1-1 / 2 "€110.48
C
LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4
1-1 / 4 "250 βαθμοί F32 βαθμοί F1-1 / 4 "€77.83
B
LFFBV-3-PRESS-M1 1/2
1 / 2 "250 βαθμοί F32 βαθμοί F1 / 2 "€26.73
B
LFFBV-3-PRESS-M1 2
2"250 βαθμοί F32 βαθμοί F2"€189.17
C
LFFBV-3-PRESS-M1 3/4
3 / 4 "250 βαθμοί F32 βαθμοί F3 / 4 "€35.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;