Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 Μετρητής πίεσης και θερμοκρασίας, είσοδος 1/4 ίντσας, 0 έως 75 Psi | BT6RFM 0121724

WATTS LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 Μετρητής πίεσης και θερμοκρασίας, είσοδος 1/4 ίντσας, 0 έως 75 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT6RFM Μοντέλο: LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4Σταυρός: 0121724

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€165.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Υπόθεση ΥλικόΑτσάλι
Dial Μέγεθος2 1 / 2 "
ΕίσοδοςΠίσω
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.320 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFDPTG-3
Ελάχ. Θερμ.60 μοίρες φά
Εύρος πίεσης0 έως 75 Psi
Στοιχείο ανίχνευσηςΝαι
Υλικό άξοναΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Θερμ. Εύρος60 έως 320 βαθμούς. φά
Εύρος θερμοκρασίας60 έως 320 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2329

Λεπτομέρειες:

Μετρητής πίεσης και θερμοκρασίας, είσοδος 1/4 ίντσας, 0 έως 75 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΜέγεθος εισόδουΕλάχ. Θερμ.Εύρος πίεσηςΤιμή
WATTS LFDPTG3L-3 0-75 1/4 Μετρητής πίεσης και θερμοκρασίας, είσοδος 1/4 ίντσας, 0 έως 75 Psi | BT6ERC 0121726 LFDPTG3L-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 μοίρες φά0 έως 75 Psi€173.21
WATTS LFDPTG3-3-0-200 Μετρητής πίεσης και θερμοκρασίας 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 0 έως 200 Psi | BT6KHN 0121662 LFDPTG3-3-0-200 1/23"1 / 2 "60 μοίρες φά0 έως 200 psi€162.58
WATTS LFDPTG3-3 0-50 1/2 Μετρητής πίεσης και θερμοκρασίας, είσοδος 1/2 ίντσας, 0 έως 50 Psi | BT6KHP 0121660 LFDPTG3-3 0-50 1/23"1 / 2 "60 μοίρες φά0 έως 50 psi€162.58
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 Μετρητής πίεσης και θερμοκρασίας, είσοδος 1/2 ίντσας, 0 έως 50 Psi | BT6KHY 0121685 LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 βαθμοί F0 έως 50 psi€142.23
WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 Μετρητής πίεσης και θερμοκρασίας, είσοδος 1/4 ίντσας, 0 έως 75 Psi | BT6KJB 0121723 LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 μοίρες φά0 έως 75 Psi€162.58
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 Μετρητής πίεσης και θερμοκρασίας, είσοδος 1/4 ίντσας, 0 έως 75 Psi | BT6KJC 0121722 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 μοίρες φά0 έως 75 Psi€142.23
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 Μετρητής πίεσης και θερμοκρασίας, είσοδος 1/2 ίντσας, 0 έως 75 Psi | BT6RFE 0121686 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 βαθμοί F0 έως 75 Psi€142.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 Μετρητής πίεσης και θερμοκρασίας, είσοδος 1/4 ίντσας, 0 έως 75 Psi
€165.12 /μονάδα