WATTS LFB6780M1 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | CC2YMF 0555224

WATTS LFB6780M1 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi

Είδος: CC2YMF Μοντέλο: LFB6780M1 2Σταυρός: 0555224
€818.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Cv91 gpm
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.350 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFB6780-Μ1
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Ροπή500 ίντσες-λίβρες
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
WOG (PSI)400 Psi

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπήΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΥλικό άξοναΤιμή
WATTS LFB6780M1 Σφαίρα 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | BZ2ACH 0555219 LFB6780M1 1/260ΟρείχαλκοςΧαλκίΛαβή μοχλού1 / 2 "350 βαθμοί F1 / 2 "Ορείχαλκος€128.84
WATTS LFB6780M1 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | BZ2XVD 0555221 LFB6780M1 1200ΟρείχαλκοςΧαλκίΛαβή μοχλού1"350 βαθμοί F1"Ορείχαλκος€229.09
WATTS LFB6780M1 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Int, 350 Deg. F Max. Θερμ., 400 Psi | BZ2XVF 0555222 LFB6780M1 1 1/4250ΟρείχαλκοςΧαλκίΛαβή μοχλού1-1 / 4 "350 βαθμοί F1-1 / 4 "Ορείχαλκος€430.46
WATTS LFB6780M1 Σφαίρα 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | BZ2XVG 0555223 LFB6780M1 1 1/2320ΟρείχαλκοςΧαλκίΛαβή μοχλού1-1 / 2 "350 βαθμοί F1-1 / 2 "Ορείχαλκος€489.89
WATTS LFB6780M1 Σφαίρα 3/8, είσοδος 3/8 ιντσών, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | CA2JZZ 0123395 LFB6780M1 3/860 ίντσες-λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΛαβή Tee3 / 8 "350 μοίρες φά3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι€118.13
WATTS LFB6780M1 Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | CC2YMD 0555220 LFB6780M1 3/4150ΟρείχαλκοςΧαλκίΛαβή μοχλού3 / 4 "350 βαθμοί F3 / 4 "Ορείχαλκος€137.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFB6780M1 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi
€818.90 /μονάδα