Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFB6780M1 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Int, 350 Deg. F Max. Θερμ., 400 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BZ2XVF Μοντέλο: LFB6780M1 1 1/4Σταυρός: 0555222
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
€430.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Μέγεθος εισόδου1-1 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFB6780-Μ1
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Ροπή250
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 1/4 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπήΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΥλικό άξοναΤιμή
WATTS LFB6780M1 Σφαίρα 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | BZ2ACH 0555219 LFB6780M1 1/260ΟρείχαλκοςΧαλκίΛαβή μοχλού1 / 2 "350 βαθμοί F1 / 2 "Ορείχαλκος€128.84
WATTS LFB6780M1 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | BZ2XVD 0555221 LFB6780M1 1200ΟρείχαλκοςΧαλκίΛαβή μοχλού1"350 βαθμοί F1"Ορείχαλκος€229.09
WATTS LFB6780M1 Σφαίρα 1 1/2, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | BZ2XVG 0555223 LFB6780M1 1 1/2320ΟρείχαλκοςΧαλκίΛαβή μοχλού1-1 / 2 "350 βαθμοί F1-1 / 2 "Ορείχαλκος€489.89
WATTS LFB6780M1 Σφαίρα 3/8, είσοδος 3/8 ιντσών, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | CA2JZZ 0123395 LFB6780M1 3/860 ίντσες-λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΛαβή Tee3 / 8 "350 μοίρες φά3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι€118.13
WATTS LFB6780M1 Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | CC2YMD 0555220 LFB6780M1 3/4150ΟρείχαλκοςΧαλκίΛαβή μοχλού3 / 4 "350 βαθμοί F3 / 4 "Ορείχαλκος€137.15
WATTS LFB6780M1 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 400 Psi | CC2YMF 0555224 LFB6780M1 2500 ίντσες-λίβρεςΟρείχαλκοςΧαλκίΛαβή μοχλού2"350 μοίρες φά2"Ορείχαλκος€818.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFB6780M1 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Int, 350 Deg. F Max. Θερμ., 400 Psi
€430.46 /μονάδα