Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFB6081G2 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BZ2XUN Μοντέλο: LFB6081G2 2Σταυρός: 0450114

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€199.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΝαι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή Tee
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFB6080G2
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9995

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΣυναρμολογημένοΥλικό μπάλαςΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS LFB6080G2 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2ΝαιΟρείχαλκος-Γυναίκα με σπείρωμα1"Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€61.38
WATTS LFB6080G2 1/4 Ball Valve, Electrical Rating 1/4V, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-Γυναίκα με σπείρωμα1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€28.92
WATTS LFB6081G2 Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 βαθμοί F-3 / 4 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€40.93
WATTS LFB6081G2 3/8 Ball Valve, είσοδος 3/8 ιντσών, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 μοίρες φάΡευματοδότης3 / 8 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€33.77
WATTS LFB6080G2-SS Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSΝαι316 από ανοξείδωτο ατσάλι--3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€97.80
WATTS LFB6081G2 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Inlet, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 μοίρες φάΡευματοδότης1-1 / 4 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€96.87
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/8 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSΝαι316 από ανοξείδωτο ατσάλι-Γυναίκα με σπείρωμα3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€52.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFB6081G2 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 600 Psi
€199.42 /μονάδα