WATTS LF757N-DCDA-DOSY-GPM 4 Double Check Detector Assembly, N Pattern, Flanged Joint, 4 Inch Size | CC6NVH 0792292

WATTS LF757N-DCDA-DOSY-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, Μοτίβο N, Φλάντζα, Μέγεθος 4 ιντσών

Στοιχείο: CC6NVH Μοντέλο: LF757N-DCDA-DOSY-GPM 4Σταυρός: 0792292
€11,115.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Τύπος σώματοςΝ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου4"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. ΣειράLF757DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου4"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών | BY7GUV 0124695 LF757NDCDA-OSY-CFM 44"-4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€9,837.26
RFQ
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών | BY7GUX 0124696 LF757NDCDA-OSY-CFM 66"-6"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€13,666.80
RFQ
WATTS LF757NDCDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών | BY7GUY 0124697 LF757NDCDA-OSY-CFM 88"-8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€23,300.99
RFQ
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα ανιχνευτή, Μοτίβο N, Φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY7GUZ 0124698 LF757NDCDA-OSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€7,990.56
RFQ
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών | BY7GVA 0124699 LF757NDCDA-OSY-GPM 33"-3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€8,409.32
RFQ
WATTS LF757NDCDA-OSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών | BY7GVB 0124702 LF757NDCDA-OSY-GPM 88"-8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€23,300.99
RFQ
WATTS LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα ανιχνευτή, Μοτίβο N, αυλακωτή άρθρωση, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY7GVC 0124711 LF757NDCDA-BFG-CFM 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωσηΒαλβίδα πεταλούδας που λειτουργεί με εργαλείαΑυλακωτή άρθρωση140 βαθμοί F12.1 Μπαρ€8,391.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF757N-DCDA-DOSY-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, Μοτίβο N, Φλάντζα, Μέγεθος 4 ιντσών
€11,115.74 /μονάδα