Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF600 1 1/2 Check Valve, Straight, 400 Psi, Θηλυκό σπείρωμα, Npt, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας | CA4BVU 0555179

WATTS LF600 1 1/2 Check Valve, Straight, 400 Psi, Θηλυκό νήμα, Npt, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA4BVU Μοντέλο: LF600 1 1/2Σταυρός: 0555179
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
€235.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
Υλικό δίσκουΟρείχαλκος
Τύπος δίσκουΚωνικός
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.100 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLF600
Ελάχ. Θερμ.-20 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςPTFE
Τύπος νημάτωνNPT
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3905

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 400 Psi, Θηλυκό νήμα, Npt, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS LF600 2 Check Valve, Straight, 400 Psi, Θηλυκό σπείρωμα, Npt, Μέγεθος 2 ιντσών | BY7CTQ 0555180 LF600 2Ορείχαλκος2"-20 βαθμοί F2"NPT€280.75
WATTS LF600 Βαλβίδα ελέγχου 3/4, ίσια, 400 Psi, θηλυκό σπείρωμα, Npt, Μέγεθος 3/8 ίντσας | BY7CUZ 0555176 LF600 3/4Ορείχαλκος3 / 8 "-20 βαθμοί F3 / 4 "NPT€91.12
WATTS LF600 1 βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 400 Psi, θηλυκό σπείρωμα, είσοδος 1 ίντσας, χαλκός πυρίτιο | BY7JYD 0555177 LF600 1Χωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου1"-20 βαθμοί F1"επέκταση ftp€136.92
WATTS LF600 1 1/4 βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 400 Psi, είσοδος 1 1/4 ίντσας, κράμα πυριτίου από χυτό χαλκό | BY7XHH 0555178 LF600 1 1/4Χωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου1-1 / 4 "-20 βαθμοί F1-1 / 4 "επέκταση ftp€195.97
WATTS LF600 Βαλβίδα αντεπιστροφής 1/4, ευθεία, 400 Psi, είσοδος 1/4 ίντσας, κράμα πυριτίου από χυτό χαλκό | BY9XBW 0555173 LF600 1/4Χωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου1 / 4 "-20 βαθμοί F1 / 4 "επέκταση ftp€151.58
WATTS LF600 3/8 βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 400 Psi, θηλυκό σπείρωμα, Npt, Μέγεθος 3/8 ίντσας | CA2KBC 0555174 LF600 3/8Ορείχαλκος3 / 8 "-20 μοίρες φά3 / 8 "NPT€151.58
WATTS LF600 Βαλβίδα ελέγχου 1/2, ίσια, 400 Psi, θηλυκό σπείρωμα, Npt, Μέγεθος 1/2 ίντσας | CC3GXC 0555175 LF600 1/2Ορείχαλκος1 / 2 "-20 μοίρες φά1 / 2 "NPT€65.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF600 1 1/2 Check Valve, Straight, 400 Psi, Θηλυκό νήμα, Npt, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας
€235.56 /μονάδα