Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF6 3/8 Βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 200 Psi, είσοδος 3/8 ιντσών, χαλκός πυρίτιο | CB2FJD 0123067

WATTS Βαλβίδα ελέγχου LF6 3/8, ευθεία, 200 Psi, είσοδος 3/8 ίντσας, πυρίτιο χαλκού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CB2FJD Μοντέλο: LF6 3/8Σταυρός: 0123067
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
€211.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράLF6
Ελάχ. Θερμ.0 βαθμοί F
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Βαθμός πίεσης13.8 Μπαρ
Υλικό καθίσματοςΜέταλλο
Τύπος νημάτωνNPT
WOG (PSI)200 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 200 Psi, είσοδος 3/8 ιντσών, πυρίτιο χαλκού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΜέγεθος εξόδουΒαθμός πίεσηςΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS LF6 Βαλβίδα ελέγχου 1/4, ευθεία, 200 Psi, είσοδος 1/4 ίντσας, πυρίτιο χαλκού | CB2FJB 0123066 LF6 1/41 / 4 "επέκταση ftp1 / 4 "13.8 Bar σε 82 βαθμούς C Barεπέκταση ftp€189.00
WATTS LF6 1/2 Check Valve, Straight, 200 Psi, 1/2 Inch Int, Copper Silicon | CB2FJE 0123068 LF6 1/21 / 2 "επέκταση ftp1 / 2 "13.8 Bar σε 82 βαθμούς C Barεπέκταση ftp€189.00
WATTS LF6 1 βαλβίδα ελέγχου, ευθεία, 200 Psi, είσοδος 1 ίντσας, κράμα πυριτίου χαλκού | CB2FJF 0123070 LF6 11"επέκταση ftp1"13.8 Bar σε 82 βαθμούς C Barεπέκταση ftp€251.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα ελέγχου LF6 3/8, ευθεία, 200 Psi, είσοδος 3/8 ίντσας, πυρίτιο χαλκού
€211.67 /μονάδα