Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF4717-10 Ebow, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BT2ZTJ 0472016

WATTS LF4717-10 Ebow, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 13.8 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BT2ZTJ Μοντέλο: LF4717-10Σταυρός: 0472016

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςElbow
Κάμψη γωνίας90 Βαθμός
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράLF4717
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΠιέστε για σύνδεση
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Εργασίας Temp.200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765

Λεπτομέρειες:

Γωνία, είσοδος 1/2 ίντσας, Πίεση 13.8 Bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF4717-14 Ebow, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GPZ 0472017 LF4717-14Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "200 PSILF471733 μοίρες φά3 / 4 "€16.97
WATTS LF4717-18 Ebow, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BR4GQF 0472018 LF4717-18Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1"200 PSILF471733 μοίρες φά1"€29.72
WATTS LF4722-14 Ebow, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GQQ 0472032 LF4722-14Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "200 PSILF472233 μοίρες φά3 / 4 "€19.09
WATTS LF4722-18 Ebow, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BR4GQT 0472033 LF4722-18Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1"200 PSILF472233 μοίρες φά1"€28.43
WATTS LF4717-08 Ebow, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4MWD 0472061 LF4717-08Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "200 PSILF471733 μοίρες φά3 / 8 "€17.24
WATTS LF4717-10CP Ebow, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BR6EQD 0472066 LF4717-10CPΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "200 PSILF471733 μοίρες φά1 / 2 "€66.23
WATTS LF4717-14CP Ebow, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR6EQE 0472067 LF4717-14CPΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "200 PSILF471733 μοίρες φά3 / 4 "€79.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF4717-10 Ebow, είσοδος 1/2 ιντσών, πίεση 13.8 bar
€14.01 /μονάδα