Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF4722-18 Ebow, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BR4GQT 0472033

WATTS LF4722-18 Ebow, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BR4GQT Μοντέλο: LF4722-18Σταυρός: 0472033

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςElbow
Κάμψη γωνίας45 Βαθμός
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράLF4722
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΠιέστε για σύνδεση
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Εργασίας Temp.200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216

Λεπτομέρειες:

Γωνία, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 Bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF4717-14 Ebow, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GPZ 0472017 LF4717-14Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "200 PSILF471733 μοίρες φά3 / 4 "€16.97
WATTS LF4717-18 Ebow, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BR4GQF 0472018 LF4717-18Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1"200 PSILF471733 μοίρες φά1"€29.72
WATTS LF4722-14 Ebow, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GQQ 0472032 LF4722-14Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "200 PSILF472233 μοίρες φά3 / 4 "€19.09
WATTS LF4717-08 Ebow, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4MWD 0472061 LF4717-08Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 8 "200 PSILF471733 μοίρες φά3 / 8 "€17.24
WATTS LF4717-10CP Ebow, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BR6EQD 0472066 LF4717-10CPΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "200 PSILF471733 μοίρες φά1 / 2 "€66.23
WATTS LF4717-14CP Ebow, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR6EQE 0472067 LF4717-14CPΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "200 PSILF471733 μοίρες φά3 / 4 "€79.82
WATTS 3517-18 Ebow, Μέγεθος 1 ίντσας, Πλαστικό | BR9EWA 0959300 3517-18-1"250 PSI-33 μοίρες φά-€21.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF4722-18 Ebow, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 bar
€28.43 /μονάδα