Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF4715-08 Union Connector, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BR4GRW 0472060

WATTS LF4715-08 Union Connector, είσοδος 3/8 ίντσας, πίεση 13.8 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BR4GRW Μοντέλο: LF4715-08Σταυρός: 0472060
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
€17.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
φινίρισμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος τοποθέτησηςΣύζευξη
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εισαγωγήςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράLF4715
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Εργασίας Temp.200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054

Λεπτομέρειες:

Σύνδεσμος σύνδεσης, είσοδος 3/8 ίντσας, πίεση 13.8 bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράφινίρισμαΤύπος τοποθέτησηςΕλάχ. Θερμ.Υλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΕκτός Dia.Υλικό εισαγωγήςΤιμή
WATTS LF4715-10 Union Connector, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BQ3UTV 0472000 LF4715-10LF4715Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΣύζευξη33 βαθμοί FΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€14.01
WATTS LF4715-14 Union Connector, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 13.8 Bar | BQ3UTX 0472001 LF4715-14LF4715Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΣύζευξη33 βαθμοί FΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€15.29
WATTS LF4715-18 Union Connector, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 13.8 Bar | BQ3ZXX 0472002 LF4715-18LF4715Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΣύζευξη33 βαθμοί FΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1"-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€28.85
WATTS 1015B-04 Union Connector, είσοδος 1/4 ίντσας, πίεση 10.3 Bar | BR9FPJ 0666110 1015B-041015BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο1 / 4 "1 / 4 "Πολυπροπυλένιο€25.05
WATTS 1015B-08 Union Connector, είσοδος 1/2 ίντσας, πίεση 10.3 Bar | BR9HQJ 0666112 1015B-081015BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο1 / 2 "1"Πολυπροπυλένιο€38.64
WATTS 1015B-06 Union Connector, είσοδος 3/8 ιντσών, πίεση 10.3 Bar | BT3JTE 0666111 1015B-061015BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο3 / 8 "13 / 16 "Πολυπροπυλένιο€33.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF4715-08 Union Connector, είσοδος 3/8 ίντσας, πίεση 13.8 bar
€17.24 /μονάδα