Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF301 1 Dielectric Union, 1 Inch Inlet, 250 Psi Max. Πίεση | BQ6WUX 0009892

WATTS LF301 1 Dielectric Union, είσοδος 1 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BQ6WUX Μοντέλο: LF301 1Σταυρός: 0009892
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
€16.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιηλεκτρική Ένωση
Υλικό προσαρμογέαΑτσάλι
Υλικό φλάντζαςEPDM
Υλικό εισαγωγήςΑτσάλι
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μονωτικό υλικόπλαστικός
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη πίεση250 Psi
Αρ. ΣειράLF301
Υλικό καρυδιώνΑτσάλι
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΡευματοδότης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2595

Λεπτομέρειες:

Dielectric Union, είσοδος 1 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS LF301 1 1/4 Dielectric Union, 1 1/4 Inch Inlet, 250 Psi Max. Πίεση | BP9BAX 0009893 LF301 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "€24.70
WATTS LF301 2 Dielectric Union, είσοδος 2 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BP9BBQ 0009895 LF301 22"2"€52.21
WATTS LF301 1 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BQ6AHN 0009894 LF301 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "€37.59
WATTS LF301 1/2 Dielectric Union, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 Psi Max. Πίεση | BR9EJQ 0009890 LF301 1/21 / 2 "1 / 2 "€9.93
WATTS LF301 3/4 Dielectric Union, είσοδος 3/4 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BT2KMP 0009891 LF301 3/43 / 4 "3 / 4 "€9.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF301 1 Dielectric Union, είσοδος 1 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση
€16.07 /μονάδα