Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF215M1 0-20 1/4 Ρυθμιστής πίεσης, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3LKM 0009839

WATTS LF215M1 0-20 1/4 ρυθμιστής πίεσης, θηλυκό νήμα, μέγεθος 1/4 ίντσες, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BP3LKM Μοντέλο: LF215M1 0-20 1/4Σταυρός: 0009839
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
€809.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.120 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Αρ. ΣειράLF215
Ελάχ. Θερμ.0 βαθμοί F
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης0.68 Μπαρ
ΣουρωτήριΝαι
ΣτυλΑρχικό
Τύπος νημάτωνNPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.065

Λεπτομέρειες:

Ρυθμιστής πίεσης, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1/4 ιντσών, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΎψοςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS p-60 Miniature ρυθμιστής πίεσης, Εύρος ρύθμισης 0 έως 125 psi, Μέγεθος θύρας 1/4 ίντσας | AA9KAF 1DMK5 p-60300 psiΘερμοπλαστικός-150 βαθμοί F1 / 4 "0 έως 125 psi3"1 / 4 "€83.61
WATTS 3/4 LFH560-G Ρυθμιστής πίεσης 3/4 ίντσες 10 έως 60 Psi | AB8QYD 26Χ143 3/4 LFH560-G300 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοFGHT x MGHT140 βαθμοί F3 / 4 "10 έως 60 psi2.25 "3 / 4 "€172.95
WATTS 1/2 LF263AP 20-175 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 20 έως 175 Psi | AD3MQJ 40F295 1/2 LF263AP 20-175300 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοFNPT140 βαθμοί F1 / 2 "20 έως 175 psi4.375 "1 / 2 "€500.85
WATTS 1/4 LF263A-1-25 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 1 - 25 Psi | AF8EDA 25CC57 1/4 LF263A-1-25300 psiΟρείχαλκοςFNPT140 βαθμοί F1 / 4 "1 έως 25 psi4.375 "1 / 4 "€341.81
WATTS LF263A 50-175 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67 LF263A 50-175300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-€211.58
WATTS LF215M1 0-50 1/4 Ρυθμιστής πίεσης, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-Ορείχαλκος--1 / 4 "--1 / 4 "€779.56
WATTS LF215M1 0-8 1/4 Ρυθμιστής πίεσης, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3LKN 0009838 LF215M1 0-8 1/4-Ορείχαλκος--1 / 4 "--1 / 4 "€809.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF215M1 0-20 1/4 ρυθμιστής πίεσης, θηλυκό νήμα, μέγεθος 1/4 ίντσες, ορείχαλκος
€809.51 /μονάδα