Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/4 LF263A-1-25 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 1 - 25 Psi | AF8EDA 25CC57

WATTS 1/4 LF263A-1-25 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 1 - 25 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EDA Model: 1/4 LF263A-1-25Cross Ref: 25CC57

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€341.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΧωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Λιμάνι Gauge1 / 4 "
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης1 έως 25 psi
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4545
Ύψος πλοίου (cm)12.86
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481100020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΎψοςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS p-60 Miniature ρυθμιστής πίεσης, Εύρος ρύθμισης 0 έως 125 psi, Μέγεθος θύρας 1/4 ίντσας | AA9KAF 1DMK5 p-60300 psiΘερμοπλαστικός-150 βαθμοί F1 / 4 "0 έως 125 psi3"1 / 4 "€83.61
WATTS 3/4 LFH560-G Ρυθμιστής πίεσης 3/4 ίντσες 10 έως 60 Psi | AB8QYD 26Χ143 3/4 LFH560-G300 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοFGHT x MGHT140 βαθμοί F3 / 4 "10 έως 60 psi2.25 "3 / 4 "€172.95
WATTS 1/2 LF263AP 20-175 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 20 έως 175 Psi | AD3MQJ 40F295 1/2 LF263AP 20-175300 psiΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοFNPT140 βαθμοί F1 / 2 "20 έως 175 psi4.375 "1 / 2 "€500.85
WATTS LF263A 50-175 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67 LF263A 50-175300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-€211.58
WATTS LF215M1 0-50 1/4 Ρυθμιστής πίεσης, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-Ορείχαλκος--1 / 4 "--1 / 4 "€779.56
WATTS LF215M1 0-20 1/4 Ρυθμιστής πίεσης, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-Ορείχαλκος--1 / 4 "--1 / 4 "€809.51
WATTS LF215M1 0-8 1/4 Ρυθμιστής πίεσης, Θηλυκό νήμα, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3LKN 0009838 LF215M1 0-8 1/4-Ορείχαλκος--1 / 4 "--1 / 4 "€809.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1/4 LF263A-1-25 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 1 - 25 Psi
€341.81 /μονάδα