Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF140X9-150-210-1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHK 29YM17

WATTS LF140X9-150-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NHK Model: LF140X9-150-210-1"Cross Ref: 29YM17

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€925.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υψος σώματος5.5 "
Υλικό σώματοςΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο
Πλάτος σώματος3"
BtuH3,085,000
Εργοστασιακή πίεση150 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLF140
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης150 Psi
Μήκος θερμοστάτη9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.134
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)40.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Υψος σώματοςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΜήκος αισθητήρα θερμοστάτηΠλάτος σώματοςΤιμή
WATTS LF140S3-150-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHJ 29YM16 LF140S3-150-210-1"210 βαθμοί F5.625 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινο-1"150 Psi-2.625 "€795.15
WATTS LF140X6 150-210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP2VVN 0121453 LF140X6 150-210 3/4210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "150 Psi--€682.29
WATTS LF140S3 150-210 3/4 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP4FXD 0121449 LF140S3 150-210 3/4210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "150 Psi--€624.75
WATTS LF1403S 125-210 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 3/4, Μέγεθος 3/4 ίντσας, 1218000 Btu | BP4FXE 161Z85 LF1403S 125-210 3/4210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "125 psi--€1,103.45
WATTS LF140S3 125-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 1 ίντσας, 125 psi, 2610000 Btu | BP4FXF 161Z86 LF140S3 125-210 1210 μοίρες φά-Χωρίς μόλυβδο χάλκινο94 psi1"125 psi3"-€1,732.29
WATTS LF140X6 125-210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP4FXG 0121452 LF140X6 125-210 3/4210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "125 psi--€696.09
WATTS LF140X6 125-210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 125 psi, Μέγεθος 1 ίντσας, 2610000 Btu | BP4FXH 161Z88 LF140X6 125-210 1210 μοίρες φά-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-1"125 psi--€1,610.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF140X9-150-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi
€925.94 /μονάδα