WATTS Βαλβίδες εκτόνωσης της θερμοκρασίας και της πίεσης της σειράς LF140 Automatic Re Seating


Φίλτρα
BtuH: 3,085,000 , Πίεση εργοστασιακής ρύθμισης: 150 psi , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Mfr. Σειρά: LF140 , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Θερμοκρασία ανακούφισης: 210 μοίρες φά , Υλικό θερμοστάτη: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Υψος σώματοςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΜήκος αισθητήρα θερμοστάτηΠλάτος σώματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LF140S3 125-210 1
210 ° F-Χωρίς μόλυβδο χάλκινο94 psi1"125 psi3"-€1,732.29
B
LF140X6 150-210 1
210 ° F-Χωρίς μόλυβδο χάλκινο113 psi1"150 Psi6"-€1,524.67
B
LF140X6 125-210 1
210 ° F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-1"125 psi--€1,610.03
C
LF140S3-150-210-1"
210 βαθμοί F5.625 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινο-1"150 Psi-2.625 "€795.15
D
LF140X6 150-210 3/4
210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "150 Psi--€682.29
D
LF1403S 125-210 3/4
210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "125 psi--€1,103.45
D
LF140X6 125-210 3/4
210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "125 psi--€696.09
D
LF140X8 150-210 3/4
210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "150 Psi--€734.16
E
LF140X9-150-210-1"
210 βαθμοί F5.5 "Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο-1"150 Psi-3"€925.94
D
LF140S3 150-210 3/4
210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "150 Psi--€624.75
F
LF140X8 125-210 3/4
210 βαθμοί F-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "125 psi--€761.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;