WATTS LF009M2-LF 1 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινο | CA3KGU 0124325

WATTS LF009M2-LF 1 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, μέγεθος 1 ίντσας, χάλκινο

Στοιχείο: CA3KGU Μοντέλο: LF009M2-LF 1Σταυρός: 0124325
€930.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χάλκινο
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουεπέκταση ftp
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF009
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνεπέκταση ftp
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό σώματοςσύνδεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 1 LF009M2-QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QXP 26Χ125 1 LF009M2-QT14.5 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€787.25
WATTS 3/4 LF009M3-QT Προληπτική ροή ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QXQ 26Χ126 3/4 LF009M3-QT10.75 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€696.18
WATTS 3/4 LF009M3-QT-S Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης Αποτροπή | AB8QYA 26Χ139 3/4 LF009M3-QT-S13 15 / 16 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€721.46
WATTS 1 LF009M2-QT-S Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AB8QYB 26Χ140 1 LF009M2-QT-S18.25 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPT180 βαθμοί F----€879.77
WATTS 1/2 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JGY 5DMJ0 1/2 LF 009QT10 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€639.00
WATTS 3/4 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JGZ 5DMJ1 3/4 LF 009QT10.75 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€673.54
WATTS 11/2 LF 009QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AE3JHB 5DMJ3 11/2 LF 009QT17.88 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS180 βαθμοί F----€1,440.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF009M2-LF 1 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, μέγεθος 1 ίντσας, χάλκινο
€930.74 /μονάδα