Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS HY 420 12 Hydrant τοίχου, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας ή 1 ίντσας, Πάχος τοίχου 12 ίντσες | AD8CRK 4HXR1

WATTS Hydrant τοίχου HY 420 12, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας ή 1 ίντσας, Πάχος τοίχου 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8CRK Μοντέλο: HY 420 12Cross Ref: 4HXR1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€525.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρύσταλλο τοίχου με αντοχή στον παγετό
Σώμα τελειώνειΕπιχρωμιωμένο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό περιβλήματοςBronze / Chrome Face
Τύπος ελέγχουΚλειδί
ΑπόψυξηΝαι
Τύπος λαβήςΧαλαρό κλειδί
Μέγεθος εισόδου3/4 "ή 1"
Τύπος εισόδουΘηλυκό και αρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μήκος16.187 "
Αρ. ΣειράHY-420
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Wall Πάχος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.979
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνιστώμενο άνοιγμα τοίχου (2 "x 4")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΤύπος ελέγχουΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουWall ΠάχοςΣύνδεση εισόδουΤιμή
WATTS HY-420-14 Hydrant τοίχου, μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας ή 1 ίντσας, πάχος τοίχου 14 ίντσες | AC8WTZ 3EJG8 ΗΥ-420-14HY-420ΧαλκίΚλειδί-3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα14 "-€471.33
WATTS HY-700-14 Hydrant τοίχου, μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας ή 1 ίντσας, πάχος τοίχου 14 ίντσες | AC8WUA 3EJG9 ΗΥ-700-14HY-700ΧαλκίΚλειδί-3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα14 "-€1,811.64
WATTS HY-725-14 κρυφός κρουνός τοίχου, μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας ή 1 ίντσας, πάχος τοίχου 8 ίντσες | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14 ΗΥ-725-14HY-725ΧαλκίΚλειδί-3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα8"-€766.00
WATTS HY-330 Wall Hydrant, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας ή 1 ίντσας, Πάχος τοίχου 4-1/2 ίντσα | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330ΧαλκίΚλειδί-3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα4-1 / 2 "-€648.11
WATTS HY 430 Κρουνό τοίχου 3 In | AD8CRG 4HXP7 ΓΥ 430----3/4 "Σωλήνας-3"-€342.09
WATTS HY 420 8 Wall Hydrant, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας ή 1 ίντσας, Πάχος τοίχου 8 ίντσες | AD8CRH 4HXP8 HY 420 8HY-420ΧαλκίΚλειδί-3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα8"-€491.43
WATTS HY420 10 Hydrant τοίχου, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας ή 1 ίντσας, Πάχος τοίχου 10 ίντσες | AD8CRJ 4HXP9 Υ420 10HY-420ΧαλκίΚλειδί-3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα10 "-€523.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Hydrant τοίχου HY 420 12, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσας ή 1 ίντσας, Πάχος τοίχου 12 ίντσες
€525.72 /μονάδα