Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 αεραγωγός, είσοδος 1/8 ίντσας, 150 Psi Max. Πίεση | BT3JTB 0590719

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 αεραγωγός, είσοδος 1/8 ίντσας, 150 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT3JTB Μοντέλο: DUOVENT-NPT 1/8Σταυρός: 0590719
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
€30.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μοτίβο σώματοςΚάθετος
Τύπος σώματοςΚάθετος
Μέγεθος κάτω πατήματος1 / 8 "
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 8 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.240 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού9999 Psi
Μέγιστη. Θερμ.240 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση νερού9999 Psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Αρ. ΣειράDUOVENT
Ελάχ. Πίεση9999 Psi
Σύνδεση εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 8 "
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΒύσμαΟχι
Ανακούφιση πίεσης9999 Psi
ΣουρωτήριΟχι
Θερμ. Εύρος33 έως 240 βαθμούς. φά
Εύρος θερμοκρασίας33 βαθμοί F έως 240 βαθμοί F
Εργασιακή πίεση1.5 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1873

Λεπτομέρειες:

Εξαερισμός, είσοδος 1/8 ίντσας, 150 Psi Max. Πίεση

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 αεραγωγός, είσοδος 1/8 ίντσας, 150 Psi Max. Πίεση
€30.16 /μονάδα