Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 1/4 Air Separator, 1 1/4 Inch Int, 80 Psi Max. Πίεση | BY6QWK 0858567

WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 1/4 Air Separator, 1 1/4 Inch Int, 80 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY6QWK Μοντέλο: ASM1 (W/PRESS) 1 1/4Σταυρός: 0858567
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
€137.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής αέρα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Σύνδεση εισόδουΤύπος
Μέγεθος εισόδου1 1 / 4 "
Τύπος εισόδουΤύπος
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.275 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγιστη. Θερμ.275 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση νερού80 Psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση80 PSI
Αρ. ΣειράAS
Σύνδεση εξόδουΤύπος
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΤύπος
Θερμ. Εύρος33 έως 275 βαθμούς. φά
Εύρος θερμοκρασίας33 έως 275 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0655

Λεπτομέρειες:

Διαχωριστής αέρα, είσοδος 1 1/4 ιντσών, 80 Psi Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤιμή
WATTS ASM1 2 Διαχωριστής αέρα, είσοδος 2 ιντσών, 80 Psi Max. Πίεση | BQ7KPW 0858538 ASM1 2-2"Γυναίκα με σπείρωμα275 βαθμοί F-2"Γυναίκα με σπείρωμα€183.27
RFQ
WATTS ASM1 2 1/2 Air Separator, 2 1/2 Inch Int, 80 Psi Max. Πίεση | BR6ZUK 0858539 ASM1 2 1/2Γυναίκα με σπείρωμα2 1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα275 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα2-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα€311.62
RFQ
WATTS ASM1 3 Διαχωριστής αέρα, είσοδος 3 ιντσών, 80 Psi Max. Πίεση | BR6ZUM 0858529 ASM1 3Γυναίκα με σπείρωμα3"Γυναίκα με σπείρωμα275 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα3"Γυναίκα με σπείρωμα€449.30
RFQ
WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 Διαχωριστής αέρα, είσοδος 1 ίντσας, 80 Psi Max. Πίεση | BY6QWJ 0858566 ASM1 (W/PRESS) 1-1"Τύπος275 βαθμοί F-1"Τύπος€96.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS ASM1 (W/PRESS) 1 1/4 Air Separator, 1 1/4 Inch Int, 80 Psi Max. Πίεση
€137.68 /μονάδα