WATTS 994RPDA-OSY-GXG-GPM 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: BZ7MNB Μοντέλο: 994RPDA-OSY-GXG-GPM 4Σταυρός: 0438633
€9,161.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου4"
Τύπος εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. Σειρά994 RPDA
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου4"
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7MMK 0438618 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2Αυλακωτή άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,712.38
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7MML 0438619 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7MMM 0438621 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2Αυλακωτή άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,712.38
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, με φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7MMN 0438620 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2Αυλακωτή άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7MMP 0438622 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, με φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7MMQ 0438623 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2Αυλακωτή άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7MMR 0438624 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3Αυλακωτή άρθρωση-3"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€8,566.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 994RPDA-OSY-GXG-GPM 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€9,161.02 /μονάδα