Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC FM1STUZH-24U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EFD 20XF14

INTERMATIC FM1STUZH-24U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ωρών Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EFD Μοντέλο: FM1STUZH-24UCross Ref: 20XF14
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
€125.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές21
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V1
Επικοινωνήστε με το HP @ 240V2
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος2.3 "
Τύπος περιβλήματοςΑτσάλι
Ύψος3.5 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης48
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23 ώρες 45 λεπτά
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ15 λεπτά.
ΤοποθετήστεΠίνακας
Αξιολόγηση NEMA3R
Αριθμός Πολωνών2
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper96
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Χαρακτηριστικά24-ώρα
Τάση24 VAC
Πλάτος568678 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9107008000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: True Clock Face

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΘερμοκρασία λειτουργίας.ΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
INTERMATIC FM1QTUZH-120U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24ωρο Spdt | AF7EEY 20XF09 FM1QTUZH-120U23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.-4 βαθμούς έως 131 βαθμούς F24-ώρα120 VAC€238.74
INTERMATIC FM1QTUZH-24U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EEZ 20XF10 FM1QTUZH-24U23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.-4 βαθμούς έως 131 βαθμούς F24-ώρα12 έως 24 VAC/VDC€264.97
INTERMATIC FM1STUZH-240U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες 7 ώρες Spdt | AF20EFC 13XFXNUMX FM1STUZH-240U23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F24-ώρα240 VAC€123.62
INTERMATIC FM1QTUZ-120U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EFE 20XF15 FM1QTUZ-120U23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.-4 βαθμούς έως 131 βαθμούς F24-ώρα120 VAC€198.80
INTERMATIC FM1QTUZ-24U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ωρών Spdt | AF7EFG 20XF17 FM1QTUZ-24U23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.-4 βαθμούς έως 131 βαθμούς F24-ώρα12 έως 24 VAC/VDC€230.97
INTERMATIC FM1STUZ-120U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EFH 20XF18 FM1STUZ-120U23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F24-ώρα120 VAC€105.08
INTERMATIC FM1QWUZH-BW-24U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 7 ημερών Spdt 21a | AF7EFP 20XF24 FM1QWUZH-BW-24U6 ημέρες 22 ώρες.2 hr.-4 βαθμούς έως 131 βαθμούς F7 ημέρα12 έως 24 VAC/VDC€393.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC FM1STUZH-24U Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ωρών Spdt
€125.32 /μονάδα