Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VELCRO 189662 Self Gripping Strap W1 1/2 In x 25 Yard Black | AE4DEU 5JLE9

VELCRO 189662 Λουράκι με αυτοκόλλητο πιάσιμο W1 1/2 In x 25 Yard Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DEU Μοντέλο: 189662Cross Ref: 5JLE9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουράκι με πλάτη
Υλικό υποστήριξηςΠολυπροπυλένιο, Νάιλον
ΧρώμαΜαύρη
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΓάντζος και βρόχος
Μήκος25 yyd.
ShapeΚόψτε σε μήκος ρολό
Δύναμη διάτμησης23 psi
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Επαναχρησιμοποιήσιμο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΔύναμη διάτμησηςΠλάτοςΤιμή
VELCRO 189755 Ιμάντας αυτόματης λαβής W 1/2 In x 25 Yard Black | AE4DEL 5JLE2 189755Μαύρη25 yyd.23 psi1 / 2 "€56.45
VELCRO 189645 Self Strapping Strap W 3/4 In x 25 yard Black | AE4DEM 5JLE3 189645Μαύρη25 yyd.23 psi3 / 4 "€71.39
VELCRO 176064 Ιμάντας Self Gripping W 3/4 In x 25 yard Red | AE4DEN 5JLE4 176064Red25 yyd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 189811 Self Strapping Strap W 3/4 In x 25 yard White | AE4DEP 5JLE5 189811Άσπρο25 yyd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 176062 Ιμάντας αυτόματης λαβής W 3/4 σε χ 25 ναυπηγείο Μπλε | AE4DEQ 5JLE6 176062Μπλε25 yyd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 176067 Αυτοκίνητο λουράκι W3 / 4 In x 25 yard Orange | AE4DER 5JLE7 176067Πορτοκαλί25 yyd.23 psi3 / 4 "€73.59
VELCRO 189590 λουράκι αυτόματης πρόσφυσης W 1 In x 25 Yard Black | AE4DET 5JLE8 189590Μαύρη25 yyd.23 psi1"€79.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VELCRO 189662 Λουράκι με αυτοκόλλητο πιάσιμο W1 1/2 In x 25 Yard Black
€117.92 /μονάδα