WATTS 994BLT 2 1/2 X 3 Portable Hydrant Backflow Preventer, 2 1/2 Inch Size | BZ9AAE 0437815

WATTS 994BLT 2 1/2 X 3 Portable Hydrant Backflow Preventer, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Είδος: BZ9AAE Μοντέλο: 994BLT 2 1/2 X 3Σταυρός: 0437815
€5,526.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποτροπή ροής
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουεπέκταση ftp
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Αρ. Σειρά994BLT
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνεπέκταση ftp
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ

Λεπτομέρειες:

Φορητό Hydrant Backflow Preventer, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΤύπος εισόδουΑρ. ΣειράΤύπος νημάτωνΤιμή
WATTS 994HMB-GPM 2 1/2 X 3 Portable Hydrant Backflow Preventer, Grooved Joint, Μέγεθος 3 ιντσών | BZ9AAC 0437808 994HMB-GPM 2 1/2 X 3Αυλακωτή άρθρωση3"ΧρωμοσώματαΑυλακωτή άρθρωση994ΗΜΒΧρωμοσώματα€12,804.14
RFQ
WATTS 994HMB-CFM 2 1/2 X 3 Portable Hydrant Backflow Preventer, Flanged Joint, 3 Inch Size | BZ9AAD 0437809 994HMB-CFM 2 1/2 X 3Φλάντζα άρθρωση3"ΧρωμοσώματαΦλάντζα άρθρωση994ΗΜΒΧρωμοσώματα€12,804.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 994BLT 2 1/2 X 3 Portable Hydrant Backflow Preventer, μέγεθος 2 1/2 ίντσας
€5,526.80 /μονάδα