WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNE 0111623

WATTS Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης 957-RPDA-OSY-CFM 6, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: BZ7XNE Μοντέλο: 957-RPDA-OSY-CFM 6Σταυρός: 0111623
€9,865.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.06 Μπαρ
Τύπος μετρητήCFM
Αρ. Σειρά957 RPDA
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7XNB 0111620 957-RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "2-1 / 2 "€4,721.81
RFQ
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNC 0111621 957-RPDA-OSY-CFM 33"3"€5,242.69
RFQ
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XND 0111622 957-RPDA-OSY-CFM 44"4"€6,849.68
RFQ
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNF 0111624 957-RPDA-OSY-CFM 88"8"€16,254.88
RFQ
WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 10 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 10 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNG 0111625 957-RPDA-OSY-CFM 1010 "10 "€19,000.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης 957-RPDA-OSY-CFM 6, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€9,865.38 /μονάδα