WATTS 957 OSY 6 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | AE7WDK 6AUW5

WATTS 957 OSY 6 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WDK Μοντέλο: 957 OSY 6Cross Ref: 6AUW5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,989.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
σύνδεσηΦλάντζα
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μήκος50 "
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά957
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
Μέγεθος6
ΣουρωτήριΟχι
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 191.25
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥλικό σώματοςσύνδεσηΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.ΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΤιμή
WATTS 3/4 LF825YA-QT RP Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης Αποτροπή | AB8QXR 26Χ127 3/4 LF825YA-QT RP4.12 "Χωρίς μόλυβδο χάλκινοNPTΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης12 "140 βαθμοί F3 / 4 "32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€1,179.50
WATTS 1/2 LF009-QT-PRESS Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 1/2 ίντσας, πρέσα, κράμα πυριτίου χαλκού, πλάτος 7 ιντσών | CU9TTJ 429J28 1/2 LF009-QT-PRESS---Συνέλευση----€863.24
WATTS 3/4 LF009M3-QT-PRESS Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 3/4 ιντσών, πρέσα, κράμα πυριτίου χαλκού | CU9TTK 429J29 3/4 LF009M3-QT-PRESS---Συνέλευση----€948.19
WATTS 1 LF009M2-QT-PRESS Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 1 ίντσας, πρέσα, κράμα πυριτίου χαλκού, πλάτος 10 ιντσών | CU9TTL 429J30 1 LF009M2-QT-PRESS---Συνέλευση----€1,065.65
WATTS 1 1/2 009M2-QT Backflow Preventer, 009, 1 1/2 in, NPT, Bronze, 17 7/8 Inch Length, 6 Inch Height | CU9TTR 793HG4 1 1/2 009M2-QT---Αποτροπή ροής----€2,133.00
WATTS 1 1/4 009M2-QT Reventer Backflow, 009, 1 1/4 in, NPT, Bronze, 17 3/8 Inch Length, 6 Inch Height | CU9TTT 793HG3 1 1/4 009M2-QT---Αποτροπή ροής----€1,968.58
WATTS 1 009M2-QT Πρόληψης Backflow Preventer, 009, 1 in, NPT, Bronze, 14 1/2 Inch Length, 5 1/2 Inch Height | CU9TTU 793HG8 1 009M2-QT---Αποτροπή ροής----€1,256.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 957 OSY 6 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€10,989.33 /μονάδα