WATTS 909RPDA-OSY-GPM 6 Reduced Pressure Detector Assembly, Mechanical Joint, 6 Inch Size, Cast Iron | BZ6NFN 0387491

WATTS 909RPDA-OSY-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μηχανικός σύνδεσμος, Μέγεθος 6 ιντσών, Χυτοσίδηρος

Είδος: BZ6NFN Μοντέλο: 909RPDA-OSY-GPM 6Σταυρός: 0387491
€22,913.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΕποξειδική επικάλυψη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Βαλβίδα παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΜηχανική άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. Σειρά909 RPDA
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΜηχανική άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μηχανικός σύνδεσμος, Μέγεθος 6 ιντσών, Χυτοσίδηρος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΧαρακτηριστικάΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μηχανικός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Χυτοσίδηρος | BY9YTH 0389334 D909RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "140 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€11,865.99
RFQ
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μηχανική άρθρωση, Μέγεθος 3 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY9YTJ 0389336 909RPDA-D0SY-CFM 33"140 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F3"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€13,496.66
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μηχανικός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, Χυτοσίδηρος | BY9YTK 0389335 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "140 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€11,865.99
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μηχανικός σύνδεσμος, Μέγεθος 3 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY9YTL 0389337 909RPDA-DOSY-GPM 33"140 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F3"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€13,496.66
RFQ
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μηχανικός σύνδεσμος, Μέγεθος 4 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY9YTM 0389338 909RPDA-D0SY-CFM 44"140 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F4"ΕργαλειοθήκηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€15,765.10
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μηχανική άρθρωση, Μέγεθος 4 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY9YTP 0389339 909RPDA-DOSY-GPM 44"140 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F4"ΕργαλειοθήκηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€16,869.03
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μηχανικός σύνδεσμος, Μέγεθος 6 ιντσών, Χυτοσίδηρος | BY9YTQ 0389341 909RPDA-DOSY-GPM 66"140 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F6"ΕργαλειοθήκηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€22,913.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 909RPDA-OSY-GPM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μηχανικός σύνδεσμος, Μέγεθος 6 ιντσών, Χυτοσίδηρος
€22,913.21 /μονάδα