INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109634 Solar Charger Unit, 12V | CR4NLA 782KL6

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109634 Ηλιακός Φορτιστής, 12V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR4NLA Μοντέλο: 18109634Cross Ref: 782KL6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,180.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17159948 Μονάδα ηλιακού φορτιστή Καλώδιο ρεύματος, 12V | CR4NLD 782KL7 17159948Καλώδιο ρεύματος€818.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109634 Ηλιακός Φορτιστής, 12V
€17,180.66 /μονάδα