Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 75/50 KA Λουκέτο με κλειδί 2 Πλάτος | AH9KEZ 3TMU2

ABUS 75/50 KA Λουκέτο με κλειδί 2 Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9KEZ Μοντέλο: 75/50 ΚΑCross Ref: 3TMU2
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
€33.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΟρείχαλκος
Υψος σώματος3"
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΤετράγωνα
Πάχος σώματος11 / 16 "
Πλάτος σώματος2"
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών10
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού7563
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών1.125 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψος σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΑριθμός καρφιτσώνΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΠλάτος δεσμώνΤιμή
ABUS 75/40 KA Με κλειδί λουκέτο όμοια 1-1/2 Πλάτος | AH9KET 3TMT5 75/40 ΚΑ2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€25.41
ABUS 75/40 KA Με κλειδί λουκέτο όμοια 1-1/2 Πλάτος | AH9KEU 3TMT6 75/40 ΚΑ2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€25.41
ABUS 75/40 KA Λουκέτο με κλειδί όμοια 1-1/2 Πλάτος | AH9KEV 3TMT7 75/40 ΚΑ2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€25.41
ABUS 75/50 KA Λουκέτο με κλειδί 2 Πλάτος | AH9KEX 3TMT9 75/50 ΚΑ3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€33.40
ABUS 75/50 KA Λουκέτο με κλειδί 2 Πλάτος | AH9KEY 3TMU1 75/50 ΚΑ3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€33.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 75/50 KA Λουκέτο με κλειδί 2 Πλάτος
€33.55 /μονάδα