Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 75/40 KA Λουκέτο με κλειδί όμοια 1-1/2 Πλάτος | AH9KEV 3TMT7

ABUS 75/40 KA Λουκέτο με κλειδί όμοια 1-1/2 Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9KEV Μοντέλο: 75/40 ΚΑCross Ref: 3TMT7
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
€25.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΟρείχαλκος
Υψος σώματος2 4 / 9 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΤετράγωνα
Πάχος σώματος5 / 8 "
Πλάτος σώματος1.5 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών8
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού7344
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών7 / 8 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών27 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψος σώματοςΠάχος σώματοςΠλάτος σώματοςΑριθμός καρφιτσώνΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΠλάτος δεσμώνΤιμή
ABUS 75/40 KA Με κλειδί λουκέτο όμοια 1-1/2 Πλάτος | AH9KET 3TMT5 75/40 ΚΑ2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€25.41
ABUS 75/40 KA Με κλειδί λουκέτο όμοια 1-1/2 Πλάτος | AH9KEU 3TMT6 75/40 ΚΑ2 4 / 9 "5 / 8 "1.5 "81 / 4 "7 / 8 "27 / 32 "€25.41
ABUS 75/50 KA Λουκέτο με κλειδί 2 Πλάτος | AH9KEX 3TMT9 75/50 ΚΑ3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€33.40
ABUS 75/50 KA Λουκέτο με κλειδί 2 Πλάτος | AH9KEY 3TMU1 75/50 ΚΑ3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€33.40
ABUS 75/50 KA Λουκέτο με κλειδί 2 Πλάτος | AH9KEZ 3TMU2 75/50 ΚΑ3"11 / 16 "2"105 / 16 "1.125 "13 / 32 "€33.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 75/40 KA Λουκέτο με κλειδί όμοια 1-1/2 Πλάτος
€25.41 /μονάδα