WATTS 88CSI-SW 3/4 Wye Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Screen Screen 1/32, WOG 1480 Psi | BY7JAF 0823009

WATTS 88CSI-SW 3/4 Wye Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Screen Size 1/32, WOG 1480 Psi

Στοιχείο: BY7JAF Μοντέλο: 88CSI-SW 3/4Σταυρός: 0823009
€708.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΑτσαλοσίδερο
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςΑνοξείδωτο ατσάλι γεμάτο με γραφίτη
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΑπών
Αρ. Σειρά88CSI
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνηςΙαν-32
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)1480 Psi

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 88CSI-SW 3/4 Wye Strainer, Inlet Size 3/4 Inch, Screen Size 1/32, WOG 1480 Psi
€708.98 /μονάδα