WATTS 800M4QT-QC 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Quick Connect, Npt, 1/2 Inch Size, Bronze | CC6ZPP 0388110

WATTS 800M4QT-QC 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Quick Connect, Npt, 1/2 Inch Size, Bronze

Είδος: CC6ZPP Μοντέλο: 800M4QT-QC 1/2Σταυρός: 0388110
€386.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού Anti-Siphon
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιακόπτης κενού
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μοτίβο σώματοςΓωνία
Τύπος σώματοςΓωνία
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΓρήγορη σύνδεση
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά800M4QT
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςπλαστικός
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής

Λεπτομέρειες:

Anti Siphon Sucuum Breaker, Angle, Quick Connect, Npt, 1/2 Inch Size, Bronze

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΣύνδεση εισόδουΕλάχ. Θερμ.ΕπιχείρησηΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤιμή
WATTS 188A 2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Npt, μέγεθος 2 ιντσών, ορείχαλκος | BY3UGQ 0340975 188A 2188AΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα-Μη συνεχήςΓυναίκα με σπείρωμα2"Γυναίκα με σπείρωμα€738.40
WATTS LF288AM2 3 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Npt, Μέγεθος 3 ιντσών, ορείχαλκος | BY7EBJ 0122748 LF288AM2 3LF288AΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-33 βαθμοί FΜη συνεχής-3"Γυναίκα με σπείρωμα€3,570.61
RFQ
WATTS LF288A-SC 3/8 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 3/8 ίντσες, ορείχαλκος | BY7EBK 0122749 LF288A-SC 3/8LF288AΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-33 βαθμοί FΜη συνεχής-3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμα€196.06
WATTS LF288A-SC 1/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, Θηλυκό νήμα, Fpt, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BY7EBL 0122750 LF288A-SC 1/4LF288AΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-33 βαθμοί FΜη συνεχής-1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα€183.48
WATTS 800M4-QT 1 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Npt, 1 1/2 Inch Size, Bronze | BY7JYK 0387114 800M4-QT 1 1/2800M4QTΧαλκί-33 βαθμοί FΣυνεχής-1-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα€703.23
RFQ
WATTS LF800M4QT 3/4 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, Npt, 3/4 Inch Size, Bronze | BY7XHM 0792011 LF800M4QT 3/4LF800M4QTΧωρίς μόλυβδο χάλκινο-33 βαθμοί FΣυνεχής-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα€168.95
RFQ
WATTS 800M4QT 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, Npt, 1/2 Inch Size, Bronze | BY7XJD 0387096 800M4QT 1/2800M4QTΧαλκί-33 βαθμοί FΣυνεχής-1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα€329.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 800M4QT-QC 1/2 Anti Siphon Vacuum Breaker, Angle, Quick Connect, Npt, 1/2 Inch Size, Bronze
€386.95 /μονάδα