WATTS 777SI-20 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1/2 Inch, Μέγ. Πίεση 27.6 Bar, WOG 400 Psi | CA4WJA 0379081

WATTS 777SI-20 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1/2 Inch, Max. Πίεση 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Στοιχείο: CA4WJA Μοντέλο: 777SI-20 1/2Σταυρός: 0379081
€60.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΟρείχαλκος
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςNBR
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.178 βαθμός Γ
Μέγιστη. Πίεση27.6 Μπαρ
Αρ. Σειρά777S
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό πρίζαςΧαλκί
Βαθμός πίεσης27.6 Bar στους 99 βαθμούς C / 8.6 bar στους 178 βαθμούς C
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2583

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 777SI-20 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1/2 Inch, Max. Πίεση 27.6 Bar, WOG 400 Psi
€60.00 /μονάδα