WATTS 774-OSY 2 1/2 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | BZ8ZZD 0437701

WATTS 774-OSY 2 1/2 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα

Είδος: BZ8ZZD Μοντέλο: 774-OSY 2 1/2Σταυρός: 0437701
€4,224.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά774
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
WATTS 774-LF 12 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, χωρίς βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 12 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | BY4JBY 0438082 774-LF 1212 "Φλάντζα άρθρωση12 "-Χωρίς βαλβίδα διακοπήςΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI€20,979.67
RFQ
WATTS 774-DNRS 2 1/2 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7MNM 0439300 774-DNRS 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€4,530.96
RFQ
WATTS 774-DNRS 3 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 3 ιντσών | BZ7MNN 0439301 774-DNRS 33"-3"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€4,976.35
RFQ
WATTS 774-DNRS 4 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 4 ιντσών | BZ7MNP 0439302 774-DNRS 44"-4"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€5,210.14
RFQ
WATTS 774-DNRS 6 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους χωρίς ανερχόμενο, μέγεθος 6 ιντσών | BZ7MNQ 0439303 774-DNRS 66"-6"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€8,364.93
RFQ
WATTS 774-DNRS 8 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους χωρίς ανερχόμενο, μέγεθος 8 ιντσών | BZ7MNR 0439304 774-DNRS 88"-8"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€16,768.61
RFQ
WATTS 774-DNRS 10 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 10 ιντσών | BZ7MNT 0439305 774-DNRS 1010 "-10 "Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€22,315.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 774-OSY 2 1/2 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα
€4,224.63 /μονάδα