WATTS 757DCDA-OSY-GPM 2 1/2 Double Check Συγκρότημα ανιχνευτή, Inline, Flanged Joint, 2 1/2 Inch Μέγεθος | BY4RZA 0111550

WATTS 757DCDA-OSY-GPM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα ανιχνευτή, Inline, Flanged Joint, 2 1/2 Inch Μέγεθος

Είδος: BY4RZA Μοντέλο: 757DCDA-OSY-GPM 2 1/2Σταυρός: 0111550
€4,947.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. Σειρά757DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών | BY4JFC 0113012 757DCDA-DOSY-CFM 44"Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€4,607.69
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών | BY4JFE 0113011 757DCDA-DOSY-CFM 33"Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€5,073.58
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, Μέγεθος 6 ιντσών | BY4JFF 0113013 757DCDA-DOSY-CFM 66"Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€8,344.62
RFQ
Συγκρότημα ανιχνευτή WATTS 757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 Double Check, Inline, Flanged Joint, Μέγεθος 2 1/2 Inch | BY4RYT 0111544 757DCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€4,947.45
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών | BY4RYU 0111545 757DCDA-OSY-CFM 33"Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€5,073.58
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών | BY4RYV 0111546 757DCDA-OSY-CFM 44"Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€4,607.69
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, Inline, Flanged Joint, Μέγεθος 8 ιντσών | BY4RYW 0111548 757DCDA-OSY-CFM 88"Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€10,799.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 757DCDA-OSY-GPM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα ανιχνευτή, Inline, Flanged Joint, 2 1/2 Inch Μέγεθος
€4,947.45 /μονάδα