WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, Μέγεθος 6 ιντσών | BY4JFF 0113013

WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών

Είδος: BY4JFF Μοντέλο: 757DCDA-DOSY-CFM 6Σταυρός: 0113013
€8,344.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήCFM
Αρ. Σειρά757DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών | BY4JFC 0113012 757DCDA-DOSY-CFM 44"Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€4,607.69
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών | BY4JFE 0113011 757DCDA-DOSY-CFM 33"Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€5,073.58
RFQ
Συγκρότημα ανιχνευτή WATTS 757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 Double Check, Inline, Flanged Joint, Μέγεθος 2 1/2 Inch | BY4RYT 0111544 757DCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€4,947.45
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών | BY4RYU 0111545 757DCDA-OSY-CFM 33"Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€5,073.58
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών | BY4RYV 0111546 757DCDA-OSY-CFM 44"Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€4,607.69
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, Inline, Flanged Joint, Μέγεθος 8 ιντσών | BY4RYW 0111548 757DCDA-OSY-CFM 88"Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€10,799.61
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, Μέγεθος 6 ιντσών | BY4RYX 0111547 757DCDA-OSY-CFM 66"Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€8,344.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών
€8,344.62 /μονάδα