WATTS 757-DCDA PIVXBFG-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, Μέγεθος 8 ιντσών | CC6UDA 0112093

WATTS 757-DCDA PIVXBFG-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών

Είδος: CC6UDA Μοντέλο: 757-DCDA PIVXBFG-CFM 8Σταυρός: 0112093
€37,973.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου8"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήCFM
Αρ. Σειρά757DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εξόδου8"
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα ένδειξης ανάρτησης

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΜοτίβο σώματοςΤύπος σώματοςΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, Μέγεθος 3 ιντσών | BY3XKR 0124727 LF757DCDA-DOSY-CFM 3LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€5,454.06
RFQ
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, Μέγεθος 4 ιντσών | BY3XKT 0124728 LF757DCDA-DOSY-CFM 4LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€4,953.27
RFQ
Συγκρότημα ανιχνευτή WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 Double Check, Inline, Flanged Joint, Μέγεθος 2 1/2 Inch | BY3XKU 0124730 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΑυλακωτή άρθρωση2-1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€6,127.59
RFQ
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, Μέγεθος 3 ιντσών | BY3XKV 0124731 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΑυλακωτή άρθρωση3"Αυλακωτή άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€6,527.09
RFQ
Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10, ενσωματωμένη, με φλάντζα, Μέγεθος 10 ιντσών | BY3XKW 0124732 LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΑυλακωτή άρθρωση10 "Αυλακωτή άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€19,160.93
RFQ
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, Μέγεθος 4 ιντσών | BY3XKX 0124733 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα ένδειξης ανάρτησης€6,934.03
RFQ
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, Μέγεθος 8 ιντσών | BY3XKY 0124734 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα ένδειξης ανάρτησης€16,269.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 757-DCDA PIVXBFG-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ίσια, φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών
€37,973.19 /μονάδα