Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10, ενσωματωμένη, με φλάντζα, Μέγεθος 10 ιντσών | BY3XKW 0124732

WATTS Συγκρότημα ανιχνευτή LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10 διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών

Στοιχείο: BY3XKW Μοντέλο: LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10Σταυρός: 0124732
€19,160.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου10 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. ΣειράLF757DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εξόδου10 "
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΜοτίβο σώματοςΤύπος σώματοςΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, Μέγεθος 3 ιντσών | BY3XKR 0124727 LF757DCDA-DOSY-CFM 3LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€5,454.06
RFQ
WATTS LF757DCDA-DOSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, Μέγεθος 4 ιντσών | BY3XKT 0124728 LF757DCDA-DOSY-CFM 4LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€4,953.27
RFQ
Συγκρότημα ανιχνευτή WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 Double Check, Inline, Flanged Joint, Μέγεθος 2 1/2 Inch | BY3XKU 0124730 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΑυλακωτή άρθρωση2-1 / 2 "Αυλακωτή άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€6,127.59
RFQ
WATTS LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, Μέγεθος 3 ιντσών | BY3XKV 0124731 LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 3LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΑυλακωτή άρθρωση3"Αυλακωτή άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€6,527.09
RFQ
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, εν σειρά, με φλάντζα, Μέγεθος 4 ιντσών | BY3XKX 0124733 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα ένδειξης ανάρτησης€6,934.03
RFQ
WATTS LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, με φλάντζα, Μέγεθος 8 ιντσών | BY3XKY 0124734 LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8LF757DCDAΣτη γραμμήΣτη γραμμή33 μοίρες φάΦλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα ένδειξης ανάρτησης€16,269.67
RFQ
Συγκρότημα ανιχνευτή WATTS LF757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 Double Check, Inline, Flanged Joint, Μέγεθος 2 1/2 Inch | BY7DZV 0122709 LF757DCDA-OSY-CFM 2 1/2LF757DCDA-Στη γραμμή33 βαθμοί F-2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€5,318.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Συγκρότημα ανιχνευτή LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10 διπλού ελέγχου, ενσωματωμένη, φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών
€19,160.93 /μονάδα